Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilm 5846 19mmx10m transparent 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164224600
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5846
EAN/GTIN:
     4003630134592
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
Dicke der Folie:
25
beidseitig klebend:
Nein
reißfest:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Trägermaterial:
Acryl
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilme transparent 19mmx10m 8 stück, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Tesafilm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,46*
1 Tag
472
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,48*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1,93*
€ 2,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,05*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57206-00001-00
ab € 0,50*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.