Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON 11-07-90000 Fällkeil 550 g Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BISON 11-07-90000 Fällkeil 550 g Aluminium
BISON 11-07-90000 Fällkeil 550 g Aluminium
BISON 11-07-90000 Fällkeil 550 g Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735281
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     11-07-90000
EAN/GTIN:
     4051527000031
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Fällkeil 550g Alu.BISON gerade Ausführung · geeignet als Fäll- und Spaltkeil · hohe Arbeitssicherheit
Weitere Informationen:
eClassID:
21041901
HerstellerNr:
11-07-90000
Werksnummer:
4000815984
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
550 g
Produktart:
Fällkeil
Weitere Suchbegriffe: spaltkeil 550g, holzspaltkeil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,50*
ab € 13,87*
€ 19,23*
1 Tag
30
4
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 20,29*
2 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 20,64*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 20,74*
Lager 1955
30
1
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.