Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14197-8 Kabelkorb B490xT100xH80-85mm silber passend für Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
14197-8 Kabelkorb B490xT100xH80-85mm silber passend für Schreibtisch
14197-8 Kabelkorb B490xT100xH80-85mm silber passend für Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14197-8
EAN/GTIN:
     5708950419785
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelkorb B490xT100xH80-85mm silber f.Schreibtisch aus Draht · unter dem Schreibtisch montierbar · Farbe silber Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Schreibtisch · Farbe: silber
Weitere Informationen:
eClassID:
24310202
HerstellerNr:
14197-8
Werksnummer:
9000483290
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B490xT100xH80-85mm silber
Produktart:
Kabelkorb
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 10,07*
€ 13,93*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 14,32*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 10,97*
€ 15,17*
1 Tag
23
6
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 15,24*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twinco
14198-8
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.