Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL 10 098 Talkum 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESSOL 10 098 Talkum 50 g
PRESSOL 10 098 Talkum 50 g
PRESSOL 10 098 Talkum 50 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665475
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     10 098
EAN/GTIN:
     4103810100987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummipflege
Gummipfleger
Gummipflegespray
Haft-Gleitgel
Talkum 50g Spritzkännchen PRESSOL die perfekte Gummipflege · schützt Gummi vor Frostschäden und verhindert das Zufrieren von Autotüren · schmiert Schubladen und Schiebefenster · wirkt geruchlos und nicht fettend · dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe · genaue Dosierung möglich Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50g · Gebinde: Spritzkännchen
Weitere Informationen:
eClassID:
23060102
HerstellerNr:
10 098
Werksnummer:
4000355282
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 g
Produktart:
Talkum
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
109
10
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,52*
1 Tag
146
10
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,53*
1 Tag
146
50
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,53*
Lager 1955
146
10
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 1,54*
3 Tage
146
10
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.