Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARSTON MSI.S.NK200 Silikondichtmasse MD SIL schwarz 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARSTON MSI.S.NK200 Silikondichtmasse MD SIL schwarz 200 ml
MARSTON MSI.S.NK200 Silikondichtmasse MD SIL schwarz 200 ml
MARSTON MSI.S.NK200 Silikondichtmasse MD SIL schwarz 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001859770
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSI.S.NK200
EAN/GTIN:
     4016673012581
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
marston domsel silikon schwarz
silicon
Silikondichtmasse MD SIL schwarz 200ml Automatik-Kartusche MARSTON 1-Komponenten-Silikon-Dichtmasse auf Oximbasis - ohne Korrosion, geruchsneutral · bleibt elastisch und kann somit dynamischen Belastungen (Stöße und Vibrationen) standhalten · ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit · Einsatzgebiete: Automobilbereich (für Ölwannen, Getriebe), Kühlschrankindustrie, Schifffahrtsindustrie, Caravanbau, Haushalt, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke etc. · Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden · Temperaturbeständigkeit von -60 °C bis +260 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm / 24 h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
MSI.S.NK200
Werksnummer:
4000340745
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Silikondichtmasse

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
1
€ 5,59*
ab € 8,36*
€ 11,46*
3 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 8,37*
€ 11,64*
2 Tage
156
1
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 11,69*
Lager 1955
156
1
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 11,75*
2 Tage
156
8
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,04275* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,64*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,32*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.