Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtmasse MD SIL schwarz 200ml Automatik-Kartusche MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000340745
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSI.S.NK200
EAN/GTIN:
     4016673012581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
marston domsel silikon schwarz
silicon
1-Komponenten-Silikon-Dichtmasse auf Oximbasis - ohne Korrosion, geruchsneutral · bleibt elastisch und kann somit dynamischen Belastungen (Stöße und Vibrationen) standhalten · ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit · Einsatzgebiete: Automobilbereich (für Ölwannen, Getriebe), Kühlschrankindustrie, Schifffahrtsindustrie, Caravanbau, Haushalt, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke etc. · Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm/24 Stunden · Temperaturbeständigkeit von -60 °C bis +260 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 3 mm / 24 h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Automatik-Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +260 °C
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon schwarz, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Hochtemperatursilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,61*
Lager 1498
185
1
€ 6,95*
ab € 8,54*
€ 11,66*
6 Tage
185
1
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 11,71*
1 Tag
185
8
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,77*
3 Tage
185
1
€ 4,99*
ab € 9,01*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0427* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,64*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,07*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.