Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 571560 R220G Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 571560 R220G Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd
Rems 571560 R220G Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832969
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571560 R220G
EAN/GTIN:
     4039976101172
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Rems 571560 R220G Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571560 R220G
Werksnummer:
571560 R220G
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Länge brutto mm:
240,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
120,00
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 158,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 132,87*
€ 169,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.