Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICA PICA CLASSIC 575/41 Signierpaste Classic 575 blau Tube 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICA PICA CLASSIC 575/41 Signierpaste Classic 575 blau Tube 50 ml
PICA PICA CLASSIC 575/41 Signierpaste Classic 575 blau Tube 50 ml
PICA PICA CLASSIC 575/41 Signierpaste Classic 575 blau Tube 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831214
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     PICA CLASSIC 575/41
EAN/GTIN:
     4260056155666
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
signierpaste blau
Signierpaste Classic 575 blau Tube 50 ml PICA Tubenschreiber · für hochpermanente Markierungen · für die Beschriftung/Markierung auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig · Aluminium-Tube mit langlebiger Messing-Spitze und Edelstahl-Kugel · extrem hitzebständig Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50ml · Ausführung: Tube
Weitere Informationen:
eClassID:
30040302
HerstellerNr:
PICA CLASSIC 575/41
Werksnummer:
4000871406
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
blau
Produktart:
Signierpaste
Ausfuehrung:
50 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pica signierpaste, tubenschreiber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,73*
2 Tage
26
1
€ 5,59*
ab € 2,50*
€ 3,98*
2 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,18*
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 4,18*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
PICA CLASSIC 575/40
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.