Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierpaste Classic 575 blau Tube 50 ml PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000871406
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     PICA CLASSIC 575/41
EAN/GTIN:
     4260056155666
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
signierpaste blau
Tubenschreiber · für hochpermanente Markierungen · für die Beschriftung/Markierung auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig · Aluminium-Tube mit langlebiger Messing-Spitze und Edelstahl-Kugel · extrem hitzebständig Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50ml · Ausführung: Tube
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PICA
VERORDNUNGWERT:
3
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - Signalwörter:
Achtung
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
REACH - Flammpunkt °C:
27
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
Entzündlich:
ja
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: pica signierpaste, tubenschreiber, Beschriftung, Markierpaste, Signierpasten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,71*
1 Tag
16
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 4,17*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 4,18*
1
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,24*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 2,86*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
PICA CLASSIC 575/40
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.