Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 11011-20-50 Zunfthose SEBASTIAN Größe 50 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 11011-20-50 Zunfthose SEBASTIAN Größe 50 schwarz
FHB 11011-20-50 Zunfthose SEBASTIAN Größe 50 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830946
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     11011-20-50
EAN/GTIN:
     4030646311174
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunfthose SEBASTIAN Gr.50 schwarz FHB 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 310 g/m² · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstert
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
11011-20-50
Werksnummer:
4000378972
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 50
Produktart:
Zunfthose
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 54,40*
€ 75,92*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 58,91*
€ 76,30*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 76,66*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 60,88*
€ 78,63*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 62,09*
€ 81,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
11011-20-46
ab € 54,69*
Ähnlich
FHB
11011-20-48
ab € 54,55*
Ähnlich
FHB
11011-20-52
ab € 54,44*
Ähnlich
FHB
11011-20-54
ab € 54,29*
Ähnlich
FHB
11011-20-56
ab € 54,64*
Ähnlich
FHB
11011-20-58
ab € 54,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.