Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS B-21160-42-L-8 Panik-Einsteckschloss 2116 Panik-Funktion E abgerundet 24/65/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS B-21160-42-L-8 Panik-Einsteckschloss 2116 Panik-Funktion E abgerundet 24/65/
BKS B-21160-42-L-8 Panik-Einsteckschloss 2116 Panik-Funktion E abgerundet 24/65/
BKS B-21160-42-L-8 Panik-Einsteckschloss 2116 Panik-Funktion E abgerundet 24/65/
Artikel-Nr.:
     1955B-2001802580
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-21160-42-L-8
EAN/GTIN:
     4015540867576
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Panik-Einsteckschloss 2116 Fkt.E rd 24/65/72/9mm DIN L/R VA selbstverr.BKS Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · ohne Riegel · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN
Weitere Informationen:
eClassID:
23190101
HerstellerNr:
B-21160-42-L-8
Werksnummer:
3324024364
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Panik-Einsteckschloss
Ausfuehrung:
Edelstahl selbstverriegelnd
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
€ 5,59*
ab € 80,73*
€ 99,55*
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 101,68*
2 Tage
45
€ 5,50*
ab € 82,20*
€ 101,75*
Lager 1955
43
€ 5,99*
ab € 82,20*
€ 101,80*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 102,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.