Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle profix® durex plus L380xB360ca.mm blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000469008
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     025448-01
EAN/GTIN:
     4029068025448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Recycling-Tissue · zwischenblattverleimt · perforiert · volumengeprägt · nassfest · teillösungsmittelbeständig · besonders fusselarm · gute Saugkraft und Reißfestigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Material: Recycling-Tissue · passend für: 9000 469 003, 9000 469 004
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig, perforiert
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
500 Tücher
Farbe:
blau
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
360 mm
Marke:
PROFIX
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
438
2
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 10,06*
3 Tage
787
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 13,38*
1 Tag
735
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,15*
€ 13,50*
Lager 1736
1050
2
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 10,17*
€ 13,69*
1 Tag
1056
2
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 13,75*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000469241
ab € 12,94*
Ähnlich
Temca
035195-01
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.