Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (952161_98) Bundhose 2161, Gr. 98, 546-kornblau-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (952161_98) Bundhose 2161, Gr. 98, 546-kornblau-marine
ROFA (952161_98) Bundhose 2161, Gr. 98, 546-kornblau-marine
ROFA (952161_98) Bundhose 2161, Gr. 98, 546-kornblau-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001704366
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     952161_98
EAN/GTIN:
     4057121031419
Suchbegriffe:
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Schweißerhose
rofa schweißerbundhose
ROFA (952161_98) Bundhose 2161, Gr. 98, 546-kornblau-marine

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.

Material/Qualität:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR
Norm:
EN_ISO_11612_A1_A2_B1_C1_E3_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1+A2
Info:
Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutz bei Schweißarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
952161_98
Werksnummer:
952161_98_546-KORNBLAU-MARINE
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
9
Produktart:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: flammschutzhose bund, schweißerhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,10*
€ 86,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 86,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,27*
€ 95,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.