| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001704117 Herst.-Nr.: 912161_90 EAN/GTIN: 4057121033390 |
| |
|
| | |
| ROFA (912161_90) Bundhose 2161, Gr. 90, 431-marine-kornblau
Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.
Material/Qualität: Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR Norm: EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1 Info: Schutz gegen Hitze und Flammen Schutz bei Schweißarbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 912161_90 | Werksnummer: | 912161_90_431-MARINE-KORNBLAU | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 9 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,93* | € 65,00* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 65,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,54* | € 72,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|