Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 394, Größe 106, Farbe 194-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 394, Größe 106, Farbe 194-kornblau
Rofa Latzhose 394, Größe 106, Farbe 194-kornblau
Rofa Latzhose 394, Größe 106, Farbe 194-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001700770
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65394_106
EAN/GTIN:
     4026257374844
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
ROFA (65394_106) Latzhose 394, Gr. 106, 194-kornblau

Ausführung:Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Knopfleiste, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.

Material/Qualität:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65394_106
Werksnummer:
65394_106_194-KORNBLAU
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Groesse:
10
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.106
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,81*
€ 58,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,67*
€ 58,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,05*
€ 65,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 71,04*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.