Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 394, Größe 62, Farbe 194-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 394, Größe 62, Farbe 194-kornblau
Rofa Latzhose 394, Größe 62, Farbe 194-kornblau
Rofa Latzhose 394, Größe 62, Farbe 194-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001700763
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65394_62
EAN/GTIN:
     4026257374707
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.62 kornblau
arbeitslatzhosen blau
ROFA (65394_62) Latzhose 394, Gr. 62, 194-kornblau

Ausführung:Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Knopfleiste, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.

Material/Qualität:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65394_62
Werksnummer:
65394_62_194-KORNBLAU
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Groesse:
6
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,65*
€ 60,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 61,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,14*
€ 68,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 73,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.