Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 393, Größe 52, Farbe 194-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 393, Größe 52, Farbe 194-kornblau
Rofa Bundhose 393, Größe 52, Farbe 194-kornblau
Rofa Bundhose 393, Größe 52, Farbe 194-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001700566
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65393_52
EAN/GTIN:
     4026257369253
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ROFA (65393_52) Bundhose 393, Gr. 52, 194-kornblau

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.

Material/Qualität:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65393_52
Werksnummer:
65393_52_194-KORNBLAU
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Blau
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 43,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,29*
€ 48,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 39,54*
€ 52,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.