Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 184-weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 184-weinrot
Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 184-weinrot
Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 184-weinrot
Artikel-Nr.:
     1955B-2001700315
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65392_62
EAN/GTIN:
     4026257362827
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
ROFA (65392_62) Blousonjacke 392, Gr. 62, 184-weinrot

Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.

Material/Qualität:
Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65392_62
Werksnummer:
65392_62_184-WEINROT
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.