Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2114046 Gr.46 Bundjacke schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2114046 Gr.46 Bundjacke schwarz/schwarz
Planam Canvas 320 2114046 Gr.46 Bundjacke schwarz/schwarz
Planam Canvas 320 2114046 Gr.46 Bundjacke schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001698900
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114046
EAN/GTIN:
     4030913038612
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam 2114046 Bundjacke Canvas 320 Arbeitskleidung schwarz/schwarz Gr:46 Material Grundgewebe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Bindung, ca. 320 g/m²,Geweberückseite leicht angeraut,sehr atmungsaktiv, besondersstrapazierfähig, einlauff est nach DIN EN ISO 6330Verstärkungen100 % Nylon,original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung,Leinwandbindung, ca. 310 g/m²,soft ausgerüstet, Cordura® ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe.DesignReflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten 1 Brusttasche links mit Patte und Druckknöpfen 1 Brusttasche rechts mit aufgesetzter Handytasche 1 Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern Gummizug im Bund verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen Aufhänger im Kragen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2114046
Werksnummer:
2114046
Profil:
46
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,89*
€ 26,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,79*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,05*
€ 27,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 27,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,80*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,94*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2114090
ab € 18,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.