Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN 566162-9902 Rundbürste D. 200 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 30 mm 4500 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSBORN 566162-9902 Rundbürste D. 200 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 30 mm 4500 min
OSBORN 566162-9902 Rundbürste D. 200 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 30 mm 4500 min
OSBORN 566162-9902 Rundbürste D. 200 mm Drahtstärke 0,3 mm Stahl 30 mm 4500 min
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696679
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902566162
EAN/GTIN:
     4013349322845
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste D.200mm Drahtstärke 0,3mm STA 30mm 4500min-¹ OSBORN gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock (jeder Bürste liegt ein Sortiment Bohrungsreduzieradapter bei) Weitere technische Eigenschaften: · Besatzlänge: 38mm · max. Drehzahl: 4500min-¹ "Lieferumfang: Rundbürste 100-125 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 1/2"" und 5/8"", Rundbürste 150-200 mm Ø: mit Bohrreduzierungsstücken 13, 15, 16, 19, 20 mm, 7/8"", 1"""
Weitere Informationen:
eClassID:
21011308
HerstellerNr:
9902566162
Werksnummer:
4148210200
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
1,270000
Gewicht brutto Kg:
1,270000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 200 mm Drahtstärke 0,3 mm
Produktart:
Rundbürste
Ausfuehrung:
4500 min-¹
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 18,13*
1 Tag
59
1
€ 5,50*
ab € 14,10*
€ 18,22*
1 Tag
59
5
Frei Haus
ab € 14,16*
€ 18,22*
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 14,23*
€ 18,30*
3 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 14,38*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,96*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,71*
Ähnlich
Osborn
9902544193
ab € 25,59*
Ähnlich
Osborn
9902554362
ab € 18,28*
Ähnlich
Osborn
9902544362
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.