Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D150x 37 B31,75 gw-STD050 PRO/Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D150x 37 B31,75 gw-STD050 PRO/Q3
Rundb. D150x 37 B31,75 gw-STD050 PRO/Q3
Rundb. D150x 37 B31,75 gw-STD050 PRO/Q3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902544193
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902544193
EAN/GTIN:
     4013349497765
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
37 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
29 mm
Bohrung Ø:
31.75 mm
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.