Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.200mm Drahtstärke 0,3mm STA 30mm 4500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4148210200
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902566162
EAN/GTIN:
     4013349322845
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
gewellter Draht · mehrreihig · für alle Bürstenarbeiten · auf Doppelschleifbock
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Besatzbreite:
30 mm
Besatzlänge:
38 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
max. Drehzahl:
4500 min-¹
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
31,75 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Material:
Stahl
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste 200 x 20, rundbürste, osborn rundbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
5
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 19,32*
Lager 1690
44
1
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 19,93*
1 Tag
59
1
€ 5,50*
ab € 14,15*
€ 20,03*
5 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 20,14*
3 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 14,42*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,01*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,52*
Ähnlich
Osborn
9902544193
ab € 25,58*
Ähnlich
Osborn
9902554362
ab € 18,46*
Ähnlich
Osborn
9902544362
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.