Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS SYSTEMS 6000003708 Transportroller L-BOXX® Trade Tragfähigkeit bis 100 kg L49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS SYSTEMS 6000003708 Transportroller L-BOXX® Trade Tragfähigkeit bis 100 kg L49
BS SYSTEMS 6000003708 Transportroller L-BOXX® Trade Tragfähigkeit bis 100 kg L49
BS SYSTEMS 6000003708 Transportroller L-BOXX® Trade Tragfähigkeit bis 100 kg L49
Artikel-Nr.:
     1955B-2001696153
Hersteller:
     BS Systems
Herst.-Nr.:
     6000003708
EAN/GTIN:
     4045294522148
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Transportroller L-BOXX® Trade Trgf.b.100kg L492xB646mm Ku.grau,weiß BS SYSTEMS mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEN einfach verklicken lassen · B 646 x T 492 x H 184 mm · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen, davon 2 Rollen feststellbar · Tragfähigkeit bis 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff · Höhe: 184mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
6000003708
Werksnummer:
4000871569
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
510,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
4,330000
Gewicht brutto Kg:
4,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau, weiß
Groesse:
Tragfähigkeit bis 100 kg
Produktart:
Transportroller
Ausfuehrung:
Kunststoff grau, weiß
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 63,56*
€ 79,75*
1 Tag
25
€ 5,50*
ab € 64,17*
€ 79,75*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 64,42*
€ 80,10*
4 Tage
60
€ 6,90*
ab € 63,40*
€ 86,11*
1 Tag
24
€ 7,99*
ab € 73,89*
€ 91,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.