| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001696134 Herst.-Nr.: 43003500 EAN/GTIN: 9002696014263 |
| |
|
| | |
| Kunstbohrer Type 0430 D.35mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm FISCH-TOOLS Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten Weitere Informationen: | | eClassID: | 21010101 | HerstellerNr: | 43003500 | Werksnummer: | 4000863497 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Nenn-Ø 35 mm Gesamtlänge 90 mm | Produktart: | Kunstbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,07* | € 23,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,35* | € 23,26* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,31* | € 24,58* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,16* | € 24,96* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,29* | € 25,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|