Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer Type 0430 D.35mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.10mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133163
Herst.-Nr.:
     043003500
EAN/GTIN:
     9002696014263
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer 35mm
kunstbohrer
Profi-Ausführung · HW, hochqualitative, Hartmetallsorten · mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden · mit abgesetztem, zylindrischem Schaft · engste Toleranzen · Anwendungsbereiche: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-Span- und kunststoffbeschichteten Platten
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
35 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 23,06*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 18,26*
€ 23,24*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 19,36*
€ 24,57*
1
€ 7,95*
ab € 19,11*
€ 24,94*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001500
ab € 12,51*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001600
ab € 12,91*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043001800
ab € 13,09*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002000
ab € 13,28*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002200
ab € 14,51*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002500
ab € 15,64*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043002600
ab € 15,18*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043003000
ab € 15,83*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
043004000
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.