Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695320 Herst.-Nr.: FMHT1-51275 EAN/GTIN: 3253561512759 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT1-51275 Klauenhammer FatMax gebogen 453g Klauenhammer 453G gebogene Klaue,Patentierte Stimmgabel-Form Produktstärken:|Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet Patentierte Form einer Stimmgabel um Ermüdung im Arm zu reduzieren 25% größere Schlagfläche Neuer, weicher Handgriff in neuem Design für besseren Komfortund weniger Ermüdung im Arm Präzise ausbalancierter Kopf für eine höhere Kontrolle Lieferumfang:|1 x Klauenhammer Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-09-90 | HerstellerNr: | FMHT1-51275 | Werksnummer: | FMHT1-51275 | Länge netto mm: | 0,31 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,13 | Gewicht netto Kg: | 0,745000 | Gewicht brutto Kg: | 0,745000 | Ursprungsland: | MX | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,59* | € 30,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,49* | € 30,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,23* | € 31,35* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,10* | € 32,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,86* | € 34,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|