Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695126 Herst.-Nr.: 4-69-263 EAN/GTIN: 3253564692632 |
| |
|
| | |
| Stanley 4-69-263 Stiftschluessel-Set Torx 8-tlg Stiftschlüssel-Set im Halter, Torx, 8-tlg. Produktstärken:|Stiftschlüssel-Set im Halter, 8-teilig|Silizium-Stahl|Ausführung: phosphatiert|Größen: TX 9-10-15-20-25-27-30-40 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-01-23 | HerstellerNr: | 4-69-263 | Werksnummer: | 4-69-263 | Länge netto mm: | 0,12 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,146000 | Gewicht brutto Kg: | 0,156000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,94* | € 15,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 11,54* | € 16,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,98* | € 17,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,47* | € 17,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,21* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,55875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|