Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695125 Herst.-Nr.: 4-69-262 EAN/GTIN: 3253564692625 |
| |
|
| | |
| Stanley 4-69-262 Stiftschluessel-Set metrisch 7-tlg Stiftschlüssel-Set im Halter, metrisch, 7-tlg. Produktstärken:|Stiftschlüssel-Set im Halter, 7-teilig|Silizium-Stahl|Ausführung: phosphatiert|Größen: 2,5-3-4-5-6-8-10mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-01-23 | HerstellerNr: | 4-69-262 | Werksnummer: | 4-69-262 | Länge netto mm: | 0,03 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,13 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,270000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,02* | € 11,46* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,18* | € 12,25* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,60* | € 12,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,01* | € 12,80* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 8,85* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Stück (ab € 1,28715* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|