Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695121 Herst.-Nr.: 4-18-331 EAN/GTIN: 3253564183314 |
| |
|
| | |
| Stanley 4-18-331 Fliesenmeissel FatMax m. Handschutz 75mm Meissel FatMax Fliesenmeissel Klinge 75 x 275 mm m. Handschutz Produktstärken:|FATMAX FLIESSENMEISSEL 3 X11|Zum Schneiden, Stemmen und Entfernen von Bodenbelägen in gröSSerem Umfang|Ausgestattet mit gekröpftem und extra kurzem Ende für besseren Hebel|Chrom-Vanadium Stahl - aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit|Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung|Oberflächen behandelt und pulverlackiert - für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz|Mit Handschutz Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-07-10 | HerstellerNr: | 4-18-331 | Werksnummer: | 4-18-331 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,28 | Gewicht netto Kg: | 0,789000 | Gewicht brutto Kg: | 0,841000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,99* | € 13,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,45* | € 13,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,51* | € 13,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,13* | € 14,67* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,30* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|