Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695117 Herst.-Nr.: 4-18-327 EAN/GTIN: 3253564183277 |
| |
|
| | |
| Stanley 4-18-327 Fugenmeissel FatMax m. Handschutz 76mm Meissel FatMax Fugenmeissel 76 x 215 mm m. Handschutz Chrom-Vanadium-Stahl Produktstärken:|FATMAX FUGENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ|Zum Schneiden und Spalten von Ziegelfugen, Steinverbindungen und Beton|Chrom-Vanadium Stahl - aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit|Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung|Oberflächen behandelt und pulverlackiert - für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz|Mit Handschutz Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-07-23 | HerstellerNr: | 4-18-327 | Werksnummer: | 4-18-327 | Länge netto mm: | 0,09 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,635000 | Gewicht brutto Kg: | 0,676000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 12,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 12,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,90* | € 12,95* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,72* | € 13,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,79* | € 14,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|