| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695045 Herst.-Nr.: 2-16-888 EAN/GTIN: 3253562168887 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-16-888 Stechbeitel Dynagrip, Set 5-tlg Stechbeitel Dynagrip, Kunststoffgriff mit Schlagkappe, Set 5-tlg. 6, 10, 15, 20, 25 mm Produktstärken:|Stechbeitel Dynagrip, Set 5-tlg.|Kunststoffgriff mit Schlagfläche|Karbonstahl, geschmiedet – für Stärke und Haltbarkeit|Gemäß gültiger ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen|Ergonomischer Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer umkleidet|Schlagfester Griff mit großer Schlagfläche|Entspricht der DIN Norm 5139|Set 5-tlg. 6, 10, 15, 20, 25 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-06-90 | HerstellerNr: | 2-16-888 | Werksnummer: | 2-16-888 | Länge netto mm: | 0,31 | Breite netto mm: | 0,28 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 1,304000 | Gewicht brutto Kg: | 1,236000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,34* | € 64,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,62* | € 65,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,05* | € 70,12* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,90* | € 70,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,10* | € 73,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|