Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 2-16-268 Stechbeitel FatMax, Set 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 2-16-268 Stechbeitel FatMax, Set 3-tlg
Stanley 2-16-268 Stechbeitel FatMax, Set 3-tlg
Stanley 2-16-268 Stechbeitel FatMax, Set 3-tlg
Artikel-Nr.:
     1955B-2001695024
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-16-268
EAN/GTIN:
     3253562162687
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stanley 2-16-268 Stechbeitel FatMax, Set 3-tlg Stechbeitel FatMax, Kunststoffgriff mit Schlagkappe, durchgehende Klinge, Set 3-tlg. 12, 18, 25 mm Produktstärken:|Stechbeitel FatMax, Set 3-tlg.|Stechbeitel mit durchgehender Klinge ( Thru-Tang )|Klinge und Schlagkappe aus einem Stück|Optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze|Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz|Hochqualitativer Kugellagerstahl - für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten|Blatt gemäss ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen|Ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen - für festen Griff und maximale Kontrolle|Entspricht der DIN Norm 5139|Set 3-tlg. 12, 18, 25 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-06-90
HerstellerNr:
2-16-268
Werksnummer:
2-16-268
Länge netto mm:
0,37
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,031000
Gewicht brutto Kg:
1,120000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,50*
€ 60,05*
€ 4,00*
ab € 47,14*
€ 61,85*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 49,77*
€ 63,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 69,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,82*
€ 71,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-16-883
ab € 31,07*
Ähnlich
Stanley
2-16-217
ab € 53,11*
Ähnlich
Stanley
2-16-885
ab € 52,57*
Ähnlich
Stanley
2-16-887
ab € 26,22*
Ähnlich
Stanley
2-16-888
ab € 48,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.