Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-11-983 Hakenklinge 1996, 100 St. ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-11-983 Hakenklinge 1996, 100 St. ungelocht
Stanley 1-11-983 Hakenklinge 1996, 100 St. ungelocht
Stanley 1-11-983 Hakenklinge 1996, 100 St. ungelocht
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694282
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-11-983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haken-Klinge
Hakenklinge
hakenklingen stanley
haken klinge
Stanley 1-11-983 Hakenklinge 1996, 100 St. ungelocht Klingen 1996 Hakenklinge 50 x 19 mm ohne Lochung 100 Stück in Box zum Schneiden Produktstärken:|HAKENKLINGEN|Besonders geeignet zum Schneiden von Verpackungen, Bodenbelägen und Plastik-Verschalungen
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-92-37
HerstellerNr:
1-11-983
Werksnummer:
1-11-983
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,323000
Gewicht brutto Kg:
0,322000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.