| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001694272 Herst.-Nr.: 1-11-515 EAN/GTIN: 3253561115158 |
| |
|
| | |
| Stanley 1-11-515 Ersatzklingen f. Glasschaber 40mm 100St Schaber Stanley Ersatzklingen L. u. B. 40 mm 100 St. Ffür Schaber 0-28-500 Produktstärken:|ERSATZKLINGE Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-92-37 | HerstellerNr: | 1-11-515 | Werksnummer: | 1-11-515 | Länge netto mm: | 0,14 | Breite netto mm: | 0,05 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,318000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Glasschaber, Glasschaber-Ersatzklingen, Glasschaberersatzklingen, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Universalmesserklingen, stanley abbrechklingen, abbrechklingen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,41* | € 19,75* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,98* | € 19,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 13,93* | € 20,08* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,22* | € 20,24* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 19,95* | ab € 14,20* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|