Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-10-550 Messer Titan mit feststehender Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-10-550 Messer Titan mit feststehender Klinge
Stanley 1-10-550 Messer Titan mit feststehender Klinge
Stanley 1-10-550 Messer Titan mit feststehender Klinge
Artikel-Nr.:
     1955B-2001694265
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-550
EAN/GTIN:
     3253561105500
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Stanley 1-10-550 Messer Titan mit feststehender Klinge Messer Titan Teppichmesser Länge 175 mm feststehende Klinge 3 Ersatzklingen Produktstärken:|TEPPICHMESSER TITAN FB|Messer mit feststehender Klinge|Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig|Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz|InterLockTM-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge|Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug|Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar|Drei Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-48-06
HerstellerNr:
1-10-550
Werksnummer:
1-10-550
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 16,92*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 16,96*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,54*
€ 16,96*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 17,94*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 203,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
2-11-921
ab € 2,89*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 20,01*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 19,01*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,28*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
613454
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.