Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-10-789 Messer FatMax Pro, einziehbare Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-10-789 Messer FatMax Pro, einziehbare Klinge
Stanley 0-10-789 Messer FatMax Pro, einziehbare Klinge
Stanley 0-10-789 Messer FatMax Pro, einziehbare Klinge
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693790
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Stanley 0-10-789 Messer FatMax Pro, einziehbare Klinge Messer FatMax XL Länge 180 mm 2-in-1 einziehbare Klinge 4 Ersatzklingen Produktstärken:|FatMax PRO Messer mit 2 einziehbaren Klingen|Messer mit zwei einziehbaren Klingen|Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: zwei Klingen in einem Messer (Haken- und Trapezklinge)|Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig|Ergonomisches Design - sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz|Einlagen aus weichem Kunststoff - für hohe Kontrolle und sicheren Griff|InterLockTM-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge|Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug|Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar|Klinge in fünf Positionen fixierbar|Vier Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (Stanley Haken- und Trapezklinge 2 Stück)
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-48-06
HerstellerNr:
0-10-789
Werksnummer:
0-10-789
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,225000
Gewicht brutto Kg:
0,245000
Ursprungsland:
TH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 13,45*
€ 19,56*
€ 7,95*
ab € 13,66*
€ 20,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.