| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693765 Herst.-Nr.: 0-10-245 EAN/GTIN: 3253560102456 |
| |
|
| | |
| Stanley 0-10-245 Ersatzklinge fuer Folienschneider Ersatzklinge fuer Foilienschneider,Zum Schneiden von Verpackungen Produktstärken:|Ersatzklinge für Folienschneider (0-10-244) für ein herausragendesPreis-Leistungs-Verhältnis Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-92-37 | HerstellerNr: | 0-10-245 | Werksnummer: | 0-10-245 | Länge netto mm: | 0,14 | Breite netto mm: | 0,05 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,012000 | Gewicht brutto Kg: | 0,012000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Ersatzklinge Folienschneider, Foliencutter, Folienschneider, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, sicherheits teppichmesser stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,11* | € 1,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,14* | € 1,84* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,17* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,14* | € 1,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,05* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|