Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ 220 ECJ/C3 Zylinderrollenlager Explorer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ 220 ECJ/C3 Zylinderrollenlager Explorer
SKF NJ 220 ECJ/C3 Zylinderrollenlager Explorer
SKF NJ 220 ECJ/C3 Zylinderrollenlager Explorer
Artikel-Nr.:
     1955B-2001687806
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10088117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF NJ 220 ECJ/C3 Zylinderrollenlager Explorer Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
eClassID:
23050901
HerstellerNr:
10088117
Werksnummer:
962301233
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,18
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
3,520000
Gewicht brutto Kg:
3,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Ausfuehrung:
Breite34 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 198,84*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 203,20*
1
Frei Haus
ab € 187,14*
€ 207,79*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 188,34*
€ 207,80*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 192,35*
€ 215,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.