Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
FAG 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
FAG 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001583888
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32008 X
EAN/GTIN:
     4012801040020
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG 32008 X Kegelrollenlager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 68 mm Breite19 mm
Innen 40 mm
Außen 68 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,275 kg
EAN 4064328162181
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32008 X ID 40mm AD 68mm Breite19mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32008 X
Werksnummer:
10011362
Länge netto mm:
0,75
Breite netto mm:
0,75
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,272000
Gewicht brutto Kg:
0,272000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0192-32008XA
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 18,13*
1 Tag
497
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 18,42*
Lager 1955
2863
€ 5,99*
ab € 13,58*
€ 19,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 17,87*
€ 25,27*
€ 8,95*
ab € 21,50*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.