| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001572682 Herst.-Nr.: QJ208 MPA EAN/GTIN: 4012801012904 |
| |
|
| | |
| FAG QJ208 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 66,85 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 18 mm Gewicht 0,44 kg EAN 4012801012904 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring ohne Nut Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ208 MPA ID 66,85mm AD 80mm Breite18mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ208 MPA | Werksnummer: | 10005401 | Länge netto mm: | 0,84 | Breite netto mm: | 0,82 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,27* | € 47,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,61* | € 47,52* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,86* | € 48,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,6256* | € 52,7956* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,09* | € 53,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|