| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001567535 Herst.-Nr.: 881199_50 EAN/GTIN: 4026257625502 |
| |
|
| | |
| ROFA (881199) Blousonjacke Image 1199 (doppellagig)
Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und verdecktem Knopf, 2 Brustinnentaschen, Vorderteil und Oberärmel doppellagig, Bewegungsfalten im Rücken, Reflexstreifen am Rücken, Reflexpaspel an Vorderteil und Ärmel, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau. Blousonjacke Image 1199 (doppellagig), Größe 50, Farbe 290-kornblau-hellgrau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 881199_50 | Werksnummer: | 881199_50 | Profil: | 50 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau | Groesse: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,11* | € 108,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,68* | € 108,96* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,95* | € 122,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,14* | € 132,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|