Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombi 517, Größe 60, Farbe 155-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombi 517, Größe 60, Farbe 155-marine
Rofa Kombi 517, Größe 60, Farbe 155-marine
Rofa Kombi 517, Größe 60, Farbe 155-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001567463
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     87517_60
EAN/GTIN:
     4026257850508
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
ROFA (87517) Kombination Trend 517

Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit verdecktem Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je 2 verdeckten Druckknöpfen, linker Ärmel mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett, Ärmelbündchen weitenverstellbar, aufgesetzter Bund mit weitenverstellbarem Gummizug im Rücken, seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen mit Patte und Klett, links Cargotasche mit Patte und 2 verdeckten Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche, jeweils mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und 2 verdeckten Druckknöpfen, links Brustinnentasche, Vorderteil mit Passenabtrennung, alle Patten mit Kontrastpaspel, mit Proban® ausgerüstet. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, elektrostatisch ableitfähig, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Größe 60, Farbe 155-marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87517_60
Werksnummer:
87517_60
Profil:
60
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,41*
€ 159,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 159,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,10*
€ 176,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.