Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 98, Farbe 100-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 98, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 98, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 98, Farbe 100-weiss
Artikel-Nr.:
     1955B-2001566932
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65950_98
EAN/GTIN:
     4026257387356
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
ROFA (65950) Kombination 950 (mit Kapuze)

Ausführung:Kapuze mit Kordelzug, Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Knopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Ärmelbündchen weitenverstellbar, aufgesetzter Bund mit seitlichen Gummizügen, 2 seitliche Durchgriffe, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Knopf, rechts Zollstocktasche, Saumweite verstellbar, links Brustinnentasche, Lüftungsösen. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.
Größe 98, Farbe 100-weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65950_98
Werksnummer:
65950_98
Profil:
98
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
weiss
Groesse:
9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,68*
€ 89,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 89,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.