Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 50, Farbe 100-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 50, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 50, Farbe 100-weiss
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 50, Farbe 100-weiss
Artikel-Nr.:
     1955B-2001566921
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65950_50
EAN/GTIN:
     4026257387172
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
ROFA (65950) Kombination 950 (mit Kapuze)

Ausführung:Kapuze mit Kordelzug, Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Knopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Knopf, Ärmelbündchen weitenverstellbar, aufgesetzter Bund mit seitlichen Gummizügen, 2 seitliche Durchgriffe, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, rechts aufgesetzte Gesäßtasche mit Knopf, rechts Zollstocktasche, Saumweite verstellbar, links Brustinnentasche, Lüftungsösen. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.
Größe 50, Farbe 100-weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65950_50
Werksnummer:
65950_50
Profil:
50
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,17*
€ 88,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 88,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.