Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 100-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 100-weiss
Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 100-weiss
Rofa Blousonjacke 392, Größe 62, Farbe 100-weiss
Artikel-Nr.:
     1955B-2001566825
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65392_62
EAN/GTIN:
     4026257359582
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
ROFA (65392) Blousonjacke 392

Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar, rechts Brustinnentasche, Lüftungsösen. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften.
Größe 62, Farbe 100-weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
65392_62
Werksnummer:
65392_62
Profil:
62
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
weiss
Groesse:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.