| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001566569 Herst.-Nr.: 64370_46 EAN/GTIN: 4026257322210 |
| |
|
| | |
| ROFA (64370) Berufsmantel 370
Ausführung:Reverskragen, vordere Mitte mit verdeckter Druckknopfleiste, links aufgesetzte Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen, links Brustinnentasche, Lüftungsösen, Bewegungsfalten im Rücken, Seitennahtschlitz, 3/4 lang, Rücken mit aufgesetztem Bund, Rücken mit Passenabtrennung. Eigenschaften:reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, atmungsaktiv, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), gute tragephysiologische Eigenschaften. Größe 46, Farbe 136-gärtnergrün Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 64370_46 | Werksnummer: | 64370_46 | Profil: | 46 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,78* | € 53,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,61* | € 53,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|