Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Planetengetriebe komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Planetengetriebe komplett
REMS Planetengetriebe komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-2001558046
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     844240
EAN/GTIN:
     4039976102797
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe rems
planetengetriebe
REMS Planetengetriebe komplett (844240 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
844240
Werksnummer:
844240 R
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
50,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,38*
€ 77,98*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,98*
€ 81,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.