| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001556377 Herst.-Nr.: 570165 EAN/GTIN: 4039976055123 |
| |
|
| | |
| REMS Presszange V 42 (570165) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 570165 | Werksnummer: | 570165 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 4,890000 | Länge brutto mm: | 240,00 | Breite brutto mm: | 205,00 | Höhe brutto mm: | 60,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,890000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Presszange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Rohr-Presszange, Rohrpresszange, rems pressbacke v42, rohr presszange, rohr-presszange rems |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,58* | € 295,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,04* | € 313,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 273,43* | € 317,83* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,83* | € 320,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,43* | € 341,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|