Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Anbohrhilfe 181723 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Anbohrhilfe 181723 R
REMS Anbohrhilfe 181723 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554940
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181723
EAN/GTIN:
     4039976108690
Suchbegriffe:
Anbohrhilfe
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
REMS Anbohrhilfe 181723 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
181723
Werksnummer:
181723 R
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Länge brutto mm:
185,00
Breite brutto mm:
125,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,19*
€ 80,52*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,23*
€ 83,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.