Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zylinderstift 088053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zylinderstift 088053
REMS Zylinderstift 088053
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553767
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     088053
EAN/GTIN:
     4039976010658
Suchbegriffe:
Zylinderstifte ohne DIN
zylinderstifte ohne din
REMS Zylinderstift 088053
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
088053
Werksnummer:
088053
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,003700
Länge brutto mm:
25,00
Breite brutto mm:
5,00
Höhe brutto mm:
5,00
Gewicht brutto Kg:
0,003700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.